SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487214
品番
SYJ5390-1G
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
リード線長さ300mm
切換方式
3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式