UC-0570 アルミロールテーブルコンパクト ナノtype2 CAPTAIN STAG 64487239 UC-0570 アルミロールテーブルコンパクト ナノtype2 CAPTAIN STAG 64487239 UC-0570 アルミロールテーブルコンパクト ナノtype2 CAPTAIN STAG 64487239

アルミロールテーブルコンパクト ナノtype2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64487239 品番UC-0570
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スリム収納のコンパクト設計。組立簡単、本体と脚の一体化構造。収納ケース付きで持ち運びに便利。

材質天板・脚部:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 質量(g)500 耐荷重(kg)10(均等) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:330×215×105、天板サイズ:300×215 収納時寸法(mm)50×40×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする