※使用例

オールステンレス けいしゃ 液だすキャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64487354 品番KH1-017
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。

用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車 材質SUS304 寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70) キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※「一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー」(品番:tR6-312)は別売しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする