※使用例

オールステンレス304製 SS丸用キャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64487406 品番 S36-365
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。

用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車 種別SS丸用36(内寸Φ365) 材質SUS304 キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付) 寸法(Φ×mm)365(内寸)×107(80) 取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ご使用容器の底面外寸(Φ)とSS丸用キャリーの内寸(Φ)が適合するかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする