ポリ軍手 7ゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 64487449 品番 -
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステルを多く配合した真っ白な軍手です。
柔らかく手に優しくフィットしたつけ心地のよい仕上がりになっています。

材質ポリエステル100% サイズS 入数(双)12 全長(cm)約21 糸本数(本)5 中指長(cm)約7.6 手の平幅(cm)約10.5 ゲージ数7 質量(g/ダース)約600
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべりやすくなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

送料無料にするためお試しで注文しましたが
10年以上常用している、某作業着店の同価格帯の物よりも
使い易いです。
今ある在庫がなくなりましたら、まとめて購入したいと思います。

2024-12-16
用途:
プレス作業

ポリ軍手復活、有り難うございます。やはり弊社の作業者は厚手のフンワリ感を重要視してる様で、新作を1ダース試供しましたらやはり綿よりこっちが人気です。(私なんかはツルツルな感じで手がスベリそうですが)ポリエステル100%だからでしょうか。ただサイズ感だけ改めて欲しいです。Mでも大き過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする