EA124MK-2 平パッキン(13mm水栓用/2個) エスコ 64487746 EA124MK-2 平パッキン(13mm水栓用/2個) エスコ 64487746

平パッキン(13mm水栓用/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64487746 品番EA124MK-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥358
販売価格(税別)
325
材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする