EA124MK-13 平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) エスコ 64487859 EA124MK-13 平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) エスコ 64487859 EA124MK-13 平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) エスコ 64487859

平パッキン(Φ17.5mmハンドル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64487859 品番EA124MK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
仕様
Φ17.5mm、2ハンドル用
入数:2枚
材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)24.1 適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用 外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする