エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.5mmx10m ウレタンエアーホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487913
品番
EA125AH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,687
販売価格(税別)
¥
5,170
バスケットに入れる
全長(m)
10
内径×外径(Φmm)
6.5×10
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
使用圧力(MPa)
1.5