エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.5mmx20m ウレタンエアーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487929
品番
EA125AH-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
6.5×10
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン