エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64487983
品番
EA125DE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
材質
PTMGポリウレタン
質量(g)
70
内径(Φmm)
4
全長(m)
1(使用延長時)
外径×内径(Φmm)
6×4
最高使用圧力(MPa)
1.7
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
空気:-40〜80、水:0〜60(凍結なきこと)
使用流体
空気・水
アズワン品番
65-2109-91