7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64488096 品番EA125DM-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,964
販売価格(税別)
7,240
材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15〜50(凍結なきこと) 内径(Φmm)7.5 外径×内径(Φmm)10×7.5 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする