付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用仕様減圧口:3/8Rcネジ質量(kg)36寸法L(mm)205寸法H(mm)565最高使用圧力(MPa)0.49以下寸法F(mm)225接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80口径(mm)150バルブ種類フートバルブ