エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489033
品番
EA140BP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
材質
アルミ・鋼鉄
色
黄
質量(g)
95
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-58
ねじサイズ
R1/4"