エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489058
品番
EA140BP-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
アルミ・鋼鉄
色
青
質量(g)
140
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-57
ねじサイズ
G1/4"