エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489268
品番
EA140BT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
緑
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース内径(Φmm)
19
アズワン品番
64-2196-52
タケノコ径(Φmm)
21