エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489356
品番
EA140DL-142A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
仕様
40型ソケット:4個
材質
鋼鉄
使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×35×98
アズワン品番
64-2196-65
取付ねじサイズ
Rc3/4