エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489365
品番
EA140DL-151A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
20型ソケット:5個
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×33×84
取付ねじサイズ
Rc3/4