エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
8.0mm プラグ(ウレタンホース用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489408
品番
EA140EA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
ポリガード付
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
89
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8