エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64489426
品番
EA140GH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
材質
真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)
L1:85、L2:16、H:12
質量(g)
18
適合チューブ外径(Φmm)
6
アズワン品番
65-2110-52
ねじサイズ
M10