エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64489435
品番
EA140GH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
材質
真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)
L1:85、L2:17、H:14
質量(g)
22
アズワン品番
65-2110-53
ねじサイズ
M12