EA140GH-23 M14/10mm チューブ用ガードワイヤー エスコ 64489444 EA140GH-23 M14/10mm チューブ用ガードワイヤー エスコ 64489444 EA140GH-23 M14/10mm チューブ用ガードワイヤー エスコ 64489444

M14/10mm チューブ用ガードワイヤー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64489444 品番EA140GH-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17 質量(g)30 アズワン品番65-2110-54 ねじサイズM14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
水道工事
サービス業

IT社の電気温水器の逃し弁(M14)とシリコンチューブ(外径9.5)の接続に使用。
同種のホースジョイントのほとんどすべてはインチ径で、ミリ径をインチ径に変換するアダプターをかませれば使えそうではあったものの割高なので、こちらを試してみました。
結果、ネジもホースもぴったり合いました。ホースを固定する機能は、タケノコを別に用意すればしっかり固定でき水漏れもしませんでした。
タケノコだけでは売っていなかったので別のホースジョイントから切断。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする