エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64489453
品番
EA140GH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
材質
真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)
L1:85、L2:19、H:19
質量(g)
36
アズワン品番
65-2110-55
ねじサイズ
M16