エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489898
品番
EA140GK-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
シングルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
G:M12×1、S:18
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合ホースサイズ(mm)
6×8