エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490108
品番
EA140GL-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,734
販売価格(税別)
¥
7,940
バスケットに入れる
ダブルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
G:M12×1、S:14
全長(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
3.5
タケノコ径(Φmm)
8