エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490284
品番
EA140GM-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,907
販売価格(税別)
¥
5,370
バスケットに入れる
ダブルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合ホースサイズ(mm)
4×6