エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
8x 4mm 異径ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490808
品番
EA140HJ-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
材質
樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60、水:5〜40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)
8×4