エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
10x 8mm 異径ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490835
品番
EA140HJ-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
材質
樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60、水:5〜40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)
10×8