エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
12mm 接続プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490948
品番
EA140HP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
3.5
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60 水:5〜40
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-80