エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
6mm ブランクプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491009
品番
EA140HP-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60 水:5〜40
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-89