エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
12mm ブランクプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491036
品番
EA140HP-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60 水:5〜40
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-92