エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
10mm ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491413
品番
EA140HR-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
-15〜60
チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2197-31