エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
4mm T型ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491438
品番
EA140HS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
材質
金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
7.5
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番
65-2110-60
最小穴径(mm)
Φ2.5