エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
12mm T型ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491474
品番
EA140HS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,953
販売価格(税別)
¥
7,230
バスケットに入れる
材質
金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
31
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番
65-2110-64
最小穴径(mm)
Φ10