エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491483
品番
EA140HT-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
材質
金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
23.9
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番
65-2110-65
ねじサイズ
R(PT)1/8"
注意
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。