12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64491578 品番EA140HT-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)143.3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15〜60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-74 ねじサイズR(PT)1/2"
注意
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする