6mmxR 1/4" エルボ(45°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64491596 品番EA140HV-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)17 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15〜60(凍結なきこと)、水:5〜40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-76 最小穴径(mm)Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする