エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
4mmx 6mm レデューサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491639
品番
EA140HW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
材質
金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
3
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
空気:-15〜60(凍結なきこと)、水:5〜40
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番
65-2110-80
接続継手径(Φmm)
6
最小穴径(mm)
Φ2.3