エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
R1/8"xRc1/8" エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492059
品番
EA141AA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
仕様
雄:R1/8"
雌:Rc1/8"
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
6.90
アズワン品番
64-2197-61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材