エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
R1/2"xRc1/2" エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492068
品番
EA141AA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
仕様
雄:R1/2"
雌:Rc1/2"
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
6.90
アズワン品番
64-2197-64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材