エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
Rc 内ねじチーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492095
品番
EA141AA-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa)
6.90
材質
真鍮
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-2197-70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材