R チーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64492104 品番 EA141AA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
呼び径1/8 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50〜150 アズワン品番64-2197-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする