エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
R チーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64492113
品番
EA141AA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
呼び径
3/4
材質
真鍮
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-2197-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材