エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
G 3/8" ロックナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492269
品番
EA141AD-33
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
ロックナット
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50〜150
接続ねじ
G
Gねじ
3/8"
呼び径(A)
10
アズワン品番
64-2197-95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材