G2"x50.0mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64492409 品番EA141BE-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:2"(50mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする