エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
G2"x53.0mm 雄ねじステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492418
品番
EA141BE-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,791
販売価格(税別)
¥
9,810
バスケットに入れる
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、液体
仕様
適合ホース内径:2"(53mm)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)
1.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材