25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64492445 品番EA141BL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,537
販売価格(税別)
8,670

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

ねじ径R1” 適合ホース内径(Φmm)25 材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする