エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492479
品番
EA141BL-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,603
販売価格(税別)
¥
8,730
バスケットに入れる
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
ねじ径R
1/2”
適合ホース内径(Φmm)
13
材質
雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用温度(℃)
蒸気:210以下、水:120以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材