エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492533
品番
EA141BM-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
Gねじ
1-1/2”
適合ホース内径(Φmm)
38
材質
雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用温度(℃)
蒸気:210以下、水:120以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材