EA153AF-4B Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコ 64492673

Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64492673品番EA153AF-4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,161
販売価格(税別)
6,510
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする