エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2"DR エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495586
品番
EA155EB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様
差込タイプ:リング固定式
使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)
245
質量(kg)
1.4
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
空気消費量(L/min)
119
能力ボルト径(mm)
16
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
1/4”
アズワン品番
64-2198-18
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
取扱説明書:
(0.77MB)